APJ 17-5-6.35 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177724

APJ 17-5-6.35 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177724
APJ 17-5-6.35 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177724
APJ 17-5-6.35 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177724

オルダムカップリング APJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径(Φmm)17.5
全長L(mm)19.7
内容量1個注文コード22177724品番APJ 17-5-6.35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)16.8寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)8.2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)19.7常用トルク(N・m)5外径(Φmm)17.5許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)25種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)20ねじ径MM4締付トルク(N・m)1.7慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする