曜日別特売
CDQ2AS80-90DCMZ 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS80 SMC 22179378

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
注文コード
22179378
品番
CDQ2AS80-90DCMZ
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)
90
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする