曜日別特売
M-01AU-6 ミニチュア管継手 (M-~) SMC 22179552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュア管継手 (M-~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6種類軟質チューブ用バーブ継手接続ねじR1/8注文コード22179552品番M-01AU-6
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。

適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気最高使用圧力(MPa)ソフトナイロン/1、ポリウレタン/0.8(20℃時)ねじの種類R接続ねじR1/8トラスコ品番482-7830質量(g)6.7種類軟質チューブ用バーブ継手ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)、JIS B0203(管用テーパねじ)有効断面積(mm2)4.0適合チューブ内径(Φmm)4周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ソフトナイロン、ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22180051
2022-01-18
用途: 機械のメンテ
製造業

スペースが狭い所の取付けのため、作業がしやくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする