近鉄スイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22183123 品番 AR001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
センサ形状角型 検出対象 検出距離(mm)(鉄線Φ2)1、(鉄□30×t1)2 ヘッド形状 保護構造- 材質(ケース)耐熱ABS 取付- 使用周囲湿度20〜80%RH 動作OFF→ON 表示灯なし 電源電圧(V)DC5〜24 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする