センサ形状角型
検出対象鉄
検出距離(mm)(鉄□30×t10)6、(鉄□30×t2)4
ヘッド形状角
保護構造IP65
材質(ケース)GF強化PBT
取付M3締付トルク0.3N・m
使用周囲湿度20〜80%RH
動作OFF→ON
表示灯赤色
電源電圧(V)DC5〜24
消費電流(mA)15MAX
出力電流(mA)12MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
向き磁気検出:上向き
使用周囲湿度(%RH)20〜80