QJU45UB-14-14 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183193

QJU45UB-14-14 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183193
QJU45UB-14-14 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183193
QJU45UB-14-14 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183193

クッション式カップリング QJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
全長L(mm)48
常用トルク(N・m)10
内容量1個注文コード22183193品番QJU45UB-14-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい

寸法A(mm)14.5寸法D(Φmm)45外径D1(Φmm)45寸法F(mm)8寸法L1(mm)16.5寸法MR(mm)M3寸法d3(Φmm)24軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)48常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)130種類ジョータイプねじ径MM5締付トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)280材質(クッション)ポリウレタン偏心反力(N/mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする