寸法A(mm)14.5寸法D(Φmm)45外径D1(Φmm)45寸法F(mm)8寸法L1(mm)16.5寸法MR(mm)M3寸法d3(Φmm)24軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)48常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)130種類ジョータイプねじ径MM5締付トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)280材質(クッション)ポリウレタン偏心反力(N/mm)400