寸法A(mm)18.5寸法D(Φmm)55外径D1(Φmm)56寸法F(mm)10.5寸法L1(mm)21寸法MR(mm)M4寸法d3(Φmm)27軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)24全長L(mm)60常用トルク(N・m)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)300種類ジョータイプねじ径MM6締付トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)1×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)600材質(クッション)ポリウレタン偏心反力(N/mm)500