QJU70UB-30-35 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183638

QJU70UB-30-35 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183638
QJU70UB-30-35 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183638
QJU70UB-30-35 クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業 22183638

クッション式カップリング QJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)35
全長L(mm)75
常用トルク(N・m)40
内容量1個注文コード22183638品番QJU70UB-30-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい

寸法A(mm)24寸法D(Φmm)70外径D1(Φmm)72寸法F(mm)13寸法L1(mm)26寸法MR(mm)M5寸法d3(Φmm)35軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)35全長L(mm)75常用トルク(N・m)40許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)600種類ジョータイプねじ径MM8締付トルク(N・m)32慣性モーメント(kg・m2)4×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)1500材質(クッション)ポリウレタン偏心反力(N/mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする