※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBS20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(180) 170~190
オートスイッチ種類
M9NWV
注文コード
22188268
品番
CDRQ2XBS20-180-M9NWVZ
参考基準価格(税別)
¥39,050
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(180) 170~190
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9NWV
寸法(mm)
20
鉛直軸形式
(S) 片軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード