曜日別特売
CDRQ2XBS30-180-M9BWVZ 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBS30 SMC 22188304

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBS30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
揺動角度(°)(180) 170~190
内容量1個注文コード22188304品番CDRQ2XBS30-180-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
揺動角度(°)(180) 170~190寸法(mm)30リード線(m)(Z) 5鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする