センサ形状六角
ヘッド形状六角
保護構造IP44
材質(ケース)SUS303
材質(ケーブル)ニトリルゴム
材質(先端)SUS
取付M14
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
静耐荷重(kN)10
動作OFF→ON
ストローク(mm)0.8
繰返し精度(mm)±0.002
電源電圧(V)DC5〜24
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
許容動作頻度(回/分)60以下
先端材質SUS
ナット締付トルク(N・m)18以下
取付穴寸法(mm)Φ14
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
動作までの動きPT0.15〜0.4mm
動作位置OP(mm)-
応差の動き(MD)0.1mm以下
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20〜95