センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム
ストローク(mm)6
取付M14
繰返し精度(mm)±0.001
操作力(N)0.8〜1.2
スイッチ数2
コンタクト形状SUS球
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5〜24
消費電流(mA)15MAX
出力電流(mA)12MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
ケーブル3〜6芯、Φ3.6(MAX)×1m
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
表示灯本体から約100mm
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ナット)SUS303
ナット締付トルク(N・m)18以下
取付穴寸法(mm)Φ14
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20〜95
応差(mm)0.08以下