曜日別特売
PM5-C1 タッチセンサ アサ電子工業 22191286

PM5-C1 タッチセンサ アサ電子工業 22191286
PM5-C1 タッチセンサ アサ電子工業 22191286

タッチセンサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数1注文コード22191286品番PM5-C1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
センサ形状ネジ型ヘッド形状ネジ材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001操作力(N)0.8~1.2スイッチ数1コンタクト形状超硬球材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする