アサ電子工業
タッチセンサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ数
3
注文コード
22191304
品番
PM5-C3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
ネジ型
ヘッド形状
ネジ
材質
(ゴムブーツ)ニトリルゴム
ストローク(mm)
6
取付
M14
繰返し精度(mm)
±0.001
操作力(N)
0.8~1.2
スイッチ数
3
コンタクト形状
超硬球
材質(ケース)
SUS303
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
15MAX
出力電流(mA)
12MAX
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
ケーブル
3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m
出力仕様
NPNオープンコレクタ(接近時ON)
表示灯
本体から約100mm
許容動作頻度(回/分)
60以下
材質(ナット)
SUS303
ナット締付トルク(N・m)
18以下
取付穴寸法(mm)
Φ14
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
応差(mm)
0.08以下