※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XE10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
125
135
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22192705
品番
CDJ2XE10-15Z-M9BW-A
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード