※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XD20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22193396
品番
CM2XD20-12Z
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
12
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード