SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB32-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
注文コード
22193437
品番
MBB32-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,950
この商品は
適合シリンダチューブ内径・作動方式
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
12
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード