C2LCG-TL16-TL16 ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業 22193648

C2LCG-TL16-TL16 ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業 22193648
C2LCG-TL16-TL16 ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業 22193648
C2LCG-TL16-TL16 ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業 22193648

ディスク型カップリング C2Lタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
全長L(mm)85±2
常用トルク(N・m)30
内容量1個注文コード22193648品番C2LCG-TL16-TL16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能

軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)85±2常用トルク(N・m)30外径(Φmm)64許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.5質量(g)200~350種類ディスクタイプディスク厚さ(mm)0.6慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロック材質(ディスク)カーボンねじりばね定数(N・m/rad)3500キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする