曜日別特売
CM2XU25-50Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XU25 SMC 22193685

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XU25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード22193685品番CM2XU25-50Z
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする