CDQSXB16-20D-M9BVZ 低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXB16 SMC 22194218

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード22194218品番CDQSXB16-20D-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)20ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする