CDQSXD25-25DM 低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXD25 SMC 22194963

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXD25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード22194963品番CDQSXD25-25DM
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする