CDQSXD25-50DCM-M9PWL 低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXD25 SMC 22195049

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXD25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ注文コード22195049品番CDQSXD25-50DCM-M9PWL
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動ストローク(mm)50ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする