CQSXF25-50DM 低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CQSXF25 SMC 22195636

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CQSXF25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22195636品番CQSXF25-50DM
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動ストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする