曜日別特売
AV5000-F06BG-3DC-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22200765

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV5000-F06BG-3DC-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22200765
AV5000-F06BG-3DC-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22200765
AV5000-F06BG-3DC-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC 22200765

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/4流れ方向右→左圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)注文コード22200765品番AV5000-F06BG-3DC-R-A
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)1.3取付ブラケット付コイル定格電圧(V)AC110リード線取出方法Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gランプ・サージ電圧保護回路流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)マニュアルプッシュターンロック式手操作型サイレンササイレンサ無圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする