アサ電子工業
プローブスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22202373
品番
AX1H-LED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ケース・軸・球)SUS303
ストローク(mm)
5
保護構造
IP65
繰返し精度(mm)
0.02
操作力(N)
2
表示灯
有(LED)
動作までの動きPT
2±0.5mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下