センサ形状円柱型
ヘッド形状円
保護構造IP65
ストローク(mm)1
取付-
繰返し精度(mm)±0.01
操作力(N)7
動作ON→OFF
表示灯なし
動作までの動きPT0.3〜0.6mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5〜24
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、黒
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時OFF)
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ボルト)SUS303
材質(ナット)-
ナット締付トルク(N・m)-
取付穴寸法(mm)-
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20〜95