マイクロスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1 タイプゴムシール無 使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと) 注文コード22204796 品番MR1A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はストローク・タイプ・使用周囲温度など18種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC5〜24 ストローク(mm)1 タイプゴムシール無 繰返し精度(mm)±0.001 材質(ケース)GF強化PBT(クロ) 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと) ケーブル- 操作力(N)標準 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 動作OFF→ON 許容動作頻度(回/分)60以下 操作部形状- 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 材質(ゴムシール)ニトリルゴム 動作までの動きPT0.15〜0.4mm 応差の動き(MD)- 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) ケース- 使用周囲湿度(%RH)20〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする