アサ電子工業
マイクロスイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
ゴムシール無
注文コード
22204832
品番
MR1A-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ・使用周囲温度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC5~24
ストローク(mm)
1
タイプ
ゴムシール無
繰返し精度(mm)
±0.001
材質(ケース)
GF強化PBT(クロ)
消費電流(mA)
12MAX
出力電流(mA)
15MAX
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
ケーブル
-
操作力(N)
低操作力
出力仕様
NPNオープンコレクタ(接近時ON)
動作
OFF→ON
許容動作頻度(回/分)
60以下
操作部形状
-
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム
動作までの動きPT
0.15~0.4mm
応差の動き(MD)
-
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
ケース
-
使用周囲湿度(%RH)
20~95