電源電圧(V)DC5〜24
ストローク(mm)1
タイプゴムシール無
繰返し精度(mm)±0.002
材質(ケース)GF強化PBT(クロ)
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
操作力(N)低操作力
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
動作OFF→ON
許容動作頻度(回/分)60以下
操作部形状レバー型
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
材質(ゴムシール)ニトリルゴム
動作までの動きPT0.15〜0.4mm
応差の動き(MD)-
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
ケース-
使用周囲湿度(%RH)20〜95