センサ形状円柱型
ヘッド形状円
保護構造IP65
ストローク(mm)1.2
繰返し精度(mm)±0.005
ケーブルフレキケーブル幅3×300、センサケーブル3芯Φ2.8×1m
操作力(N)0.7
動作-
表示灯赤色
動作までの動きPT0.3〜0.6mm
動作位置OP(mm)-
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
材質(ケース)GF20・66ナイロン
電源電圧(V)DC5〜24
消費電流(mA)15MAX
出力電流(mA)12MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20〜95
応差(mm)-