センサ形状円柱型
ヘッド形状円
保護構造IP65
ストローク(mm)1.2
繰返し精度(mm)±0.005
ケーブル耐熱・塩ビケーブル、芯線Φ0.9×3本、長さ:1m
操作力(N)0.9
動作ON→OFF
表示灯-
動作までの動きPT0.3〜0.6mm
動作位置OP(mm)-
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5〜24
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時OFF)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20〜95
応差(mm)耐ストップ荷重:50N(静荷重)