センサ形状円柱型
ヘッド形状円
保護構造IP67
ストローク(mm)0.7〜1
繰返し精度(mm)±0.01
ケーブル単芯Φ0.9×3本×0.3m
操作力(N)0.4
動作OFF→ON
表示灯-
動作までの動きPT-
動作位置OP(mm)10±0.2(底面から)
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5〜24
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20〜95
応差(mm)耐ストップ荷重:80N(静荷重)(Φ3棒で中心近辺)、1000N(静荷重)(Φ10棒で中心近辺)