アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22206503
品番
AH002-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
取付
M3 締付トルク0.2N・m
センサー
シングル内蔵
ケーブル
グレー