アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22206537
品番
AH002-D-HP2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
取付
M3 締付トルク0.2N・m
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
センサー
ダブル内蔵
ヘッド形状
角
ケーブル
黒
センサ形状
角型