アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
磁気検出方向:上向
付属品
-
注文コード
22206546
品番
AH003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
付属品
-
仕様
●検出磁極:S極●磁気感度:2.5〜3.5mT
種別
磁気検出方向:上向
取付
専用取付金具
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF強化PBT(クロ)
電源電圧(V)
DC5〜24
応答時間
5μsec
消費電流(mA)
12MAX
出力電流(mA)
15MAX
使用周囲温度(℃)
-20〜85(結露なきこと)
ケーブル
3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様
NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間 )
向き
磁気検出:上向き
使用周囲湿度(%RH)
20〜95