磁気近接センサ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別磁気検出方向:上向 付属品市販M3ナット使用HP3-4 注文コード22206582 品番AH003-HP3-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は種別・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状角型 ヘッド形状 付属品市販M3ナット使用HP3-4 仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5〜3.5mT 種別磁気検出方向:上向 取付専用取付金具 保護構造IP65 材質(ケース)GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V)DC5〜24 応答時間5μsec 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 ) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20〜95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
車速センサー検出
その他業種

予備で購入しました、車速センサーの代用品で購入しました
後は耐久性が有れば問題ないです

対象商品:
22206546
2022-04-23
用途:
3Dプリンターの修理
製造業

3DプリンターのZ軸原点検出用の位置センサー修理に代用部品として使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする