センサ形状角型ヘッド形状角付属品コーナー取付金具HP3-2仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT種別磁気検出方向:横向取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )向き磁気検出:横向き使用周囲湿度(%RH)20~95