センサ形状角型
ヘッド形状角
付属品市販M3ナット使用HP3-4
仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5〜3.5mT
種別磁気検出方向:横向
取付専用取付金具
保護構造IP65
材質(ケース)GF強化PBT(クロ)
電源電圧(V)DC5〜24
応答時間5μsec
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )
向き磁気検出:横向き
使用周囲湿度(%RH)20〜95