アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22206652
品番
AH004H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
種別
磁気検出方向:横向
取付
M2 締付トルク0.15N・m
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
ヘッド形状
角
センサ形状
角型