アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:3〜4mT
注文コード
22206668
品番
AH014S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:3〜4mT
材質
(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ
取付
M2 締付トルク0.15N・m 以下
保護構造
IP65
ヘッド形状
角
消費電流(mA)
4MAX
出力電流(mA)
15MAX
応答速度
16μsec 以下
出力仕様
NPN(近接時ON)
表示灯
赤色
センサ形状
角型