曜日別特売
AH014N 磁気近接センサ アサ電子工業 22206677

AH014N 磁気近接センサ アサ電子工業 22206677
AH014N 磁気近接センサ アサ電子工業 22206677

磁気近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT注文コード22206677品番AH014N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする