アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:0.9(±0.2)mT
注文コード
22206695
品番
AH005HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:0.9(±0.2)mT
材質
(ケース)GF 強化PBT
取付
M3 締付トルク0.3N・m
保護構造
IP67相当
材質(ケース)
GF 強化PBT
ヘッド形状
角
表示灯
赤色
センサ形状
角型