アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22206722
品番
AH0010X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:5〜7mT
種別
磁気検出方向:横面
材質
(ケース)SUS
取付
M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定
保護構造
IP65
ヘッド形状
円
センサ形状
円柱型