アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
注文コード
22206738
品番
AH013S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
材質
(ケース)GF 強化PBT: グレー
取付
M7 ナット締付トルク0.3N・m
保護構造
IP65
ヘッド形状
ネジ
センサ形状
ネジ型