アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22206756
品番
AH023S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
取付
M12 ナット締付トルク2N・m
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
ネジ
表示灯
赤色
センサ形状
ネジ型