アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22206765
品番
AH023HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:0.7±0.15mT
取付
M12 ナット締付トルク2N・m
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
ネジ
表示灯
赤色
センサ形状
ネジ型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22206765
AH023HS
03463656
AH023HS
磁気近接センサ
アサ電子工業
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
品番が変更になりました