アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:3〜4mT
注文コード
22206862
品番
AHM028S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:3〜4mT
材質
(ケース・ナット)SUS303
取付
M8 ナット締付トルク5N・m
保護構造
IP67
ヘッド形状
ネジ
消費電流(mA)
4MAX
出力電流(mA)
15MAX
応答速度
16μ sec 以下
出力仕様
NPN(近接時ON)
センサ形状
ネジ型