アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
注文コード
22206896
品番
AH006S-HP3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5〜3.5mT
材質
(ケース)GF 強化PBT:クロ
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
角
表示灯
赤色
センサ形状
角型