アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
磁気近接センサ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出磁極:N極、磁気感度:2.5〜3.5mT
注文コード
22206932
品番
AH006N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:N極、磁気感度:2.5〜3.5mT
材質
(ケース)GF 強化PBT:クロ
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
角
表示灯
赤色
センサ形状
角型